9326600004 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 WN 30x10mm
VDI-Halter für Bohrer mit Wendeschneidplatte E1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32970004, 9326600004
Rubix:2153139
Hersteller:4317784732369
EAN:4317784732369
Produktdetails : 9326600004 Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 WN 30x10mm
Form E1 für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit Innenkühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelausleitung.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelzufuhrbohrung.
Anwendung: für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit Innenkühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelausleitung.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: mit Flanschauflage. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelzufuhrbohrung.
Anwendung: für Bohrer mit austauschbarer Wendeschneidplatte.
Halter VDI für Wechselplattenbohrer E1 WN 30x10mm FORTIS
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326600004 vdi halter f. wp bohrer e1 wn 30x10mm fo |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




