880594 Wapuzange VDE 240mm 2K-Griff

VDE Wasserpumpenzange mit Knopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6836161
Roebuck:880594
Rubix:3240917
EAN:3660338339578
880594 Wapuzange VDE 240mm 2K-Griff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Öffnungsweite50 mm
Zahl der Positionen25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880594 Wapuzange VDE 240mm 2K-Griff


Norm: DIN ISO 8976/ EN IEC 60900 Zertifiziert VDE/GS
Schnell einstellbarer Ratschenmechanismus zur Anpassung der Größe des zu bearbeitenden Werkstücks, ohne einen Knopf drücken zu müssen.
Langlebiges Scharnier mit Kistengelenk für langfristige Zuverlässigkeit.
Induktionsgehärtete Zähne.
Automatische Verriegelung von Schläuchen und Muttern für ein sicheres, müheloses Arbeiten.
Schlankes, robustes Design.
Widerstandsfähiger Chrom-Vanadium-Stahl.
Chrom-Finish.
Vde Wasserpumpenzange So Einfach
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Öffnungsweite50 mm
Zahl der Positionen25
Armsorteentrepässe
257,10 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
305,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen