VDE 2163 K 8 VDE-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant
VDE-Schraubendreher Kugelkopf Innen-6-kant
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 2163 K 8
Rubix:1244892
Hersteller:2824531
EAN:4010886938478

Produktdetails : VDE 2163 K 8 VDE-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Klingenlänge | 100 mm |
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
109,48 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
