17X4064EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
VB EL Klassischer Keilriemen elektr.leitf. m. Werkszeugnis
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:17 40647700_EL
Rubix:180605
Hersteller:1570384




Dokumente
Produktdetails : 17X4064EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x293x293 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 797 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b160 |
| Innenlänge | 4064 mm |
| Außenlänge | 4133 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 4104 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
