CAPC-F1-E-M12 El.-Anschl.Pl.

VAVE Elektrik-Anschlussplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CAPC-F1-E-M12
Rubix:1803679
Hersteller:570042
EAN:4052568216511
CAPC-F1-E-M12 El.-Anschl.Pl.

Technische Zusammenfassung

Typelektrik-anschlussplatte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CAPC-F1-E-M12 El.-Anschl.Pl.


Elektrischer Anschlusskasten CAPC-F1-E-M12 Abmessungen B x L x H=50 mm x 148 mm x 28 mm, Schnittstelle für Feldbus=2 x M12 Steckdose, 5-Pin, Betriebsspannungsbereich DC=18 – 30 V, Max. Stromversorgung=4 A, Nennbetriebsspannung DC=24 V
Elektrik-Anschlussplatte CAPC-F1-E-M12 Abmessungen B x L x H=50 mm x 148 mm x 28 mm, Feldbus-Schnittstelle=2 x M12 Buchse, 5-polig, Betriebsspannungsbereich DC=18 - 30 V, Max. Stromversorgung=4 A, Nennbetriebsspannung DC=24 V

Technische Informationen


Attribute
Typelektrik-anschlussplatte
Zolltarifcode85371099
93,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen