41X13X1340 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

Vario Power Riemen mit variabler Geschwindigkeit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:41X13 X 1340
Rubix:56325
Hersteller:1795171
EAN:4014486199819
41X13X1340 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil1012
Innenlänge1340 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 41X13X1340 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt


Ergebnisse, die sich sehen lassen können

Platzsparende Antriebslösungen, optimales Regelverhalten, Reduzierung der Lauftemperatur und ein breites Anwendungsspektrum zeichnen diesen Riemen aus.


Elektrische Leitfähigkeit: Sicher, ohne Entzündungsgefahr

Die elektrische Leitfähigkeit der optibelt VARIO POWER Regelbänder ermöglicht die sichere Ableitung elektrostatischer Ladungen. Bei Antrieben mit unzureichender elektrischer Leitfähigkeit kann diese so stark sein, dass durch Funkenbildung die Gefahr einer Entzündung besteht.


Bessere Wärmeableitung: Geringere Riementemperatur

Beim doppelt verzahnten optibelt VARIO POWER sorgt der doppelt verzahnte Keilriemen für eine bessere Wärmeableitung und damit für eine deutliche Reduzierung der Riementemperatur.


Hohe Quersteifigkeit, hohe Flexibilität

Der optibelt VARIO POWER ist durch eine Gewebeeinlage verstärkt und bietet eine hohe Quersteifigkeit, ohne durch die Querfasern an Flexibilität zu verlieren. Diese kann durch die Doppelverzahnung noch erhöht werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x233x233 mm
Bruttogewicht789 g
Profil1012
Innenlänge1340 mm
Höhe13 mm
Obere Breite41 mm
Untere Breite12,3 mm
Zolltarifcode40103200
104,76 exkl. MwSt.
/ Stück
124,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen