37X10X950 (GATES) Breitkeilriemen MULTI-SPEED GATES
Mehrere Geschwindigkeiten
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:37X10 950 MULTISPEED GATES
Rubix:1355146
Hersteller:980210104
EAN:5412571182439

Produktdetails : 37X10X950 (GATES) Breitkeilriemen MULTI-SPEED GATES
Gates Multi-Speed bietet hervorragende Leistung bei Zahnriemenantrieben mit variabler Geschwindigkeit. Ein Multi-Speed Zahnriemen mit variabler Geschwindigkeit passt sich schnell an die Riemenrillen an und kann eine breite Palette von Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitsverhältnissen bewältigen. Neben dem Multi-Speed-Standardsortiment sind auf Anfrage auch Sondergrößen (Kopfbreite, Dicke und Winkel) erhältlich.
Breitkeilriemen MULTI-SPEED GATES
Stärken
- Breiter Drehzahlbereich.
- Hohe Übertragungsleistung.
- Reibungsloser Betrieb von Maschinen.
- Außergewöhnlich lange Lebensdauer.
- Hohe Übertragungsleistung.
- Reibungsloser Betrieb von Maschinen.
- Außergewöhnlich lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 37x10 |
|---|---|
| Innenlänge | 950 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage