37X10X950 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt
Vario Power Riemen mit variabler Geschwindigkeit
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 37X10X950 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt
Ergebnisse, die sich sehen lassen können
Platzsparende Antriebslösungen, optimales Regelverhalten, Reduzierung der Lauftemperatur und ein breites Anwendungsspektrum zeichnen diesen Riemen aus.
Elektrische Leitfähigkeit: Sicher, ohne Entzündungsgefahr
Die elektrische Leitfähigkeit der optibelt VARIO POWER Regelbänder ermöglicht die sichere Ableitung elektrostatischer Ladungen. Bei Antrieben mit unzureichender elektrischer Leitfähigkeit kann diese so stark sein, dass durch Funkenbildung die Gefahr einer Entzündung besteht.
Bessere Wärmeableitung: Geringere Riementemperatur
Beim doppelt verzahnten optibelt VARIO POWER sorgt der doppelt verzahnte Keilriemen für eine bessere Wärmeableitung und damit für eine deutliche Reduzierung der Riementemperatur.
Hohe Quersteifigkeit, hohe Flexibilität
Der optibelt VARIO POWER ist durch eine Gewebeeinlage verstärkt und bietet eine hohe Quersteifigkeit, ohne durch die Querfasern an Flexibilität zu verlieren. Diese kann durch die Doppelverzahnung noch erhöht werden.
Technische Informationen
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x149x149 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 413 g |
| Profil | 1012 |
| Innenlänge | 950 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Obere Breite | 37 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std