32X10X790 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

Vario Power Riemen mit variabler Geschwindigkeit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32X10 X 790
Rubix:56271
Hersteller:1757344
EAN:4014486197310
32X10X790 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil1012
Innenlänge790 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X10X790 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt


Ergebnisse, die sich sehen lassen können

Platzsparende Antriebslösungen, optimales Regelverhalten, Reduzierung der Lauftemperatur und ein breites Anwendungsspektrum zeichnen diesen Riemen aus.


Elektrische Leitfähigkeit: Sicher, ohne Entzündungsgefahr

Die elektrische Leitfähigkeit der optibelt VARIO POWER Regelbänder ermöglicht die sichere Ableitung elektrostatischer Ladungen. Bei Antrieben mit unzureichender elektrischer Leitfähigkeit kann diese so stark sein, dass durch Funkenbildung die Gefahr einer Entzündung besteht.


Bessere Wärmeableitung: Geringere Riementemperatur

Beim doppelt verzahnten optibelt VARIO POWER sorgt der doppelt verzahnte Keilriemen für eine bessere Wärmeableitung und damit für eine deutliche Reduzierung der Riementemperatur.


Hohe Quersteifigkeit, hohe Flexibilität

Der optibelt VARIO POWER ist durch eine Gewebeeinlage verstärkt und bietet eine hohe Quersteifigkeit, ohne durch die Querfasern an Flexibilität zu verlieren. Diese kann durch die Doppelverzahnung noch erhöht werden.

Breitkeilriemen SUPER VX - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x107x107 mm
Bruttogewicht379 g
Profil1012
Innenlänge790 mm
Höhe10 mm
Obere Breite32 mm
Untere Breite12,3 mm
Zolltarifcode40103200
55,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen