30X10X950 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt

Vario Power Riemen mit variabler Geschwindigkeit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:30X10 X 950
Rubix:56245
Hersteller:1576360
EAN:4014486197228
30X10X950 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil1012
Innenlänge950 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30X10X950 Breitkeilriemen FO/FZ Optibelt


Ergebnisse, die sich sehen lassen können

Platzsparende Antriebslösungen, optimales Regelverhalten, Reduzierung der Lauftemperatur und ein breites Anwendungsspektrum zeichnen diesen Riemen aus.


Elektrische Leitfähigkeit: Sicher, ohne Entzündungsgefahr

Die elektrische Leitfähigkeit der optibelt VARIO POWER Regelbänder ermöglicht die sichere Ableitung elektrostatischer Ladungen. Bei Antrieben mit unzureichender elektrischer Leitfähigkeit kann diese so stark sein, dass durch Funkenbildung die Gefahr einer Entzündung besteht.


Bessere Wärmeableitung: Geringere Riementemperatur

Beim doppelt verzahnten optibelt VARIO POWER sorgt der doppelt verzahnte Keilriemen für eine bessere Wärmeableitung und damit für eine deutliche Reduzierung der Riementemperatur.


Hohe Quersteifigkeit, hohe Flexibilität

Der optibelt VARIO POWER ist durch eine Gewebeeinlage verstärkt und bietet eine hohe Quersteifigkeit, ohne durch die Querfasern an Flexibilität zu verlieren. Diese kann durch die Doppelverzahnung noch erhöht werden.

Breitkeilriemen SUPER VX - flankenoffen, formgezahnt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x121x121 mm
Bruttogewicht275 g
Profil1012
Innenlänge950 mm
Höhe10 mm
Obere Breite30 mm
Untere Breite12,3 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,90 exkl. MwSt.
/ Stück
68,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen