ZK2A12K5RWA-08 Vakuumerzeuger

Vakuum-Erzeuger

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ZK2A12K5RWA-08
Rubix:2760074
Hersteller:ZK2A12K5RWA-08
ZK2A12K5RWA-08 Vakuumerzeuger
Technische Zusammenfassung
Typvakuum-generator

Produktdetails : ZK2A12K5RWA-08 Vakuumerzeuger


Fortschrittliche Vakuumeinheit (Ejektor/Pumpe/Verteilersysteme) mit geräuscharmen und hocheffizienten Optionen.Energiesparender digitaler Vakuumschalter: Intermittierendes Einschalten (Zufuhr/Absaugung) nur bei abnehmendem Vakuum.Effizienter 2-stufiger Ejektor: Luftverbrauch um 30% reduziert.Duales 2-Port-Ventil (Ablassventil/Zufuhrventil): Kann das Vakuum auch dann halten, wenn der Strom ausfällt oder abgeschaltet wird. Verhindert das plötzliche Fallenlassen von Werkstücken.Kompaktes und leichtes All-in-One-Design mit integrierten Komponenten.Nachrüstung von Vakuumsensor und Verteilerschienenhalterung möglich.

Stärken

Duales 2-Wege-Ventil (Ablassventil/Zufuhrventil).Effizienter 2-Stufen-Ejektor.Drucksensor-/Schaltervarianten mit Energiesparfunktion verfügbar.

Technische Informationen


Attribute
Typvakuum-generator
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,12 exkl. MwSt.
/ Stück
395,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen