ZH10DLA-06-06-08 Vakuumerzeuger

Vakuum-Ejektor

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ZH10DLA-06-06-08
Rubix:3063993
Hersteller:01527587
EAN:3618036489415
ZH10DLA-06-06-08 Vakuumerzeuger

Technische Zusammenfassung

Typvakuum-ejektor

Produktdetails : ZH10DLA-06-06-08 Vakuumerzeuger


Die leichten, direkt am Einsatzort verwendbaren Vakuumerzeuger der Serien ZH und ZU verbinden einfaches Design mit hoher Leistung. Schließen Sie einfach einen Luftzufuhrschlauch an das eine Ende an, und das Vakuum ist am anderen Ende bereit. Die schlanken ZU-Erzeuger sind besonders kompakt. Die ZH- und ZU-Vakuumerzeuger können schneller reagieren als zentrale Vakuumsysteme. Außerdem sind diese Generatoren oft kleiner und leichter als die sperrigen Vakuumleitungen, die in zentralen Vakuumsystemen verwendet werden. Ein eingebauter Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel des Generators auf ein Minimum reduziert wird. Erhältlich in vier Düsendurchmessern und einer Reihe von Anschlussgrößen.

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne den Schlauch zu beschädigen

Technische Informationen


Attribute
Typvakuum-ejektor
25,16 exkl. MwSt.
/ Stück
29,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen