VABV-S2-1HS-G38-T2 Verkettungsplatte

VABV Verkettungsplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABV-S2-1HS-G38-T2
Rubix:1826322
Hersteller:546219
EAN:4052568092221
VABV-S2-1HS-G38-T2 Verkettungsplatte

Technische Zusammenfassung

Typverkettungsplatte nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABV-S2-1HS-G38-T2 Verkettungsplatte


Verkettungsplatte VABV-S2-1HS-G38-T2 CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0, Produktgewicht=330 g, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Pneumatischer Anschluss 4=G3/8

Technische Informationen


Attribute
Typverkettungsplatte nach iso 15407-2
Zolltarifcode84819000
80,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage