Referenzen
Festo:VABS-S4-2S-G18-B-R3
Rubix:436373
Hersteller:541070
EAN:4052568090661

Produktdetails : VABS-S4-2S-G18-B-R3 Anschlussplatte
Anschlussplatte VABS-S4-2S-G18-B-R3 mit Anschlussbild nach Norm 15407-2. Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Steuerluftversorgung=intern, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 219 g |
|---|---|
| Typ | anschlussplatte nach iso 15407-2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage