VABM-L1-18W-G38-9 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-L1-18W-G38-9
Rubix:1826280
Hersteller:574474
EAN:4052568223533
VABM-L1-18W-G38-9 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-18W-G38-9 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38-9 Rastermaß=19 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1668,5 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
162,20 exkl. MwSt.
/ Stück
193,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage