VABM-L1-10W-G18-6 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABM-L1-10W-G18-6
Rubix:653743
Hersteller:566586
EAN:4052568214364
VABM-L1-10W-G18-6 Anschlussleiste
Technische Zusammenfassung
Typsteckerleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-10W-G18-6 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-10W-G18-6 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x78x42 mm
Bruttogewicht248 g
Typsteckerleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,40 exkl. MwSt.
/ Stück
100,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen