Referenzen
Festo:VABM-L1-10S-G18-2
Rubix:653727
Hersteller:566558
EAN:4052568100377

Produktdetails : VABM-L1-10S-G18-2 Anschlussleiste
Anschlussleiste VABM-L1-10S-G18-2 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70,4 g |
|---|---|
| Typ | steckerleiste für vuvg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen