VABM-C8-12E-G14-2-M1 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABM-C8-12E-G14-2-M1
Rubix:445902
Hersteller:557651
EAN:4052568203801
VABM-C8-12E-G14-2-M1 Anschlussleiste
Technische Zusammenfassung
Typanschlussleiste für vofb, vuvb-12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-C8-12E-G14-2-M1 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-2-M1 Rastermaß=12 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0, Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=0,6 Nm, Max. Anziehdrehmoment Wandmontage=5 Nm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht505 g
Typanschlussleiste für vofb, vuvb-12
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,11 exkl. MwSt.
/ Stück
146,50 inkl. MwSt.