VABF-S2-2-A1G2-G12 Winkelan.Platte

VABF Funktionselement

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABF-S2-2-A1G2-G12
Rubix:1825792
Hersteller:555702
EAN:4052568096328
VABF-S2-2-A1G2-G12 Winkelan.Platte

Technische Zusammenfassung

Typfunktionselement für typ 44 vtsa, iso 5599-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S2-2-A1G2-G12 Winkelan.Platte


Winkelanschlussplatte VABF-S2-2-A1G2-G12 Baubreite=58,1 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technische Informationen


Attribute
Typfunktionselement für typ 44 vtsa, iso 5599-2
Zolltarifcode84819000
37,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage