VABF-S4-2-P1A3-N18 Vert.Versorg.Pl
VABF Funktionselement nach ISO 15407-2
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VABF-S4-2-P1A3-N18
Rubix:1825832
Hersteller:540174
EAN:4052568090272

Produktdetails : VABF-S4-2-P1A3-N18 Vert.Versorg.Pl
Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S4-2-P1A3-N18 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil. Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vertikal-versorgungsplatte |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen