Referenzen
Festo:VABE-S6-LT-C-S10-R5
Rubix:436737
Hersteller:549047
EAN:4052568190316

Produktdetails : VABE-S6-LT-C-S10-R5 Multipolknoten
Multipolknoten VABE-S6-LT-C-S10-R5 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=(* 10 bei bistabilen Ventilen, * 20 bei monostabilen Ventilen), Max. Summenstrom=10 A, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %
Technische Informationen
Attribute
| Typ | multipolknoten |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage