790X830X190 VPS-0107 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0107 790 X 830 X 190 X 20 BI-NBR B6B210
Rubix:3228263
Hersteller:24302398


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 790 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 830 mm |
| Höhe | 190 mm |
Produktdetails : 790X830X190 VPS-0107 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 790 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 830 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b6b210 |
| Ausführung | vps-0107 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.862,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.596,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage