200X225X40 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES

Dachmanschetten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ES 200 X 225 X 40 X 0 BI-NBR B4B246
Rubix:3212023
Hersteller:24220072
200X225X40 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser225 mm
Höhe40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 200X225X40 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES


Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser225 mm
Höhe40 mm
Werkstoffbi-nbr b4b246
Ausführunges
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,68 exkl. MwSt.
/ Stück
324,48 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
272,68 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
190,87 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
141,98 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
125,16 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
115,46 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
99,34 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
81,60 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
78,29 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
49,54 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage