105X135X120 VPS-0106 BI-NR B5A151 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0106 105 X 135 X 120 X 15 BI-NR B5A151
Rubix:3228182
Hersteller:24192352


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Höhe | 120 mm |
Produktdetails : 105X135X120 VPS-0106 BI-NR B5A151 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Werkstoff | bi-nr b5a151 |
| Ausführung | vps-0106 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
390,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage