Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONLARGV3,2Z, Innendurchmesser: 3 mm | Norm: DIN 6797
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLARGV3,2Z
Rubix:552848
Hersteller:006797.00105.0032.000
EAN:4043952476413


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6797 |
Produktdetails : DIN6797 V 3.2 FST ZN Zahnscheibe, V=versenkt
DIN 6797 Federstahl Form V galvanisch verzinkt Zahnscheiben V versenkt Abmessung: V 3,2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6797 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Stärke | 0,2 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std