Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONEPAIS6,4.200HVZ, Innendurchmesser: 6.4 mm | Außendurchmesser: 17 mm | Norm: DIN 7349
DIN7349 3.2 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften 3.2x9x1
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONEPAIS6,4.200HVZ
Rubix:1679502
Hersteller:007349.02100.0064.000
EAN:4043952829240


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : DIN7349 6.4 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
DIN 7349 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Scheiben f. Schrauben m. schweren Spannstiften Abmessung: 3,2 x 9 x 1
DIN 7349 Stahl 200 HV Scheiben f. schraubschweren Spannstift
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Norm | din 7349 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
33,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
17 mm
Durchmesser, metrisch
m6