Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONZ5.200HVZ, Innendurchmesser: 5.3 mm | Außendurchmesser: 10 mm | Norm: ISO 7089
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ5.200HVZ
Rubix:523962
Hersteller:007089.00100.0050.000
EAN:4043952503799


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO7089 5.3X10X1 ST 200HV ZN Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
ISO 7089 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben gestanzt,ohne Fase Abmessung: 5/ 5,3x10x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 7089 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Stärke | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m5