K1071.2 Unterlegplatte, Edelstahl
UNTERLEGPLATTE EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1071.2
Rubix:3723971
Hersteller:K1071.2
EAN:4059245221226



Dokumente
Produktdetails : K1071.2 Unterlegplatte, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1071.2 Hinweis: Unterlegplatten werden für Schiebespanner für Langlöcher mit Plattenstärke größer 3 mm bzw. 6 mm benötigt.
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1071.2 Hinweis: Unterlegplatten werden für Schiebespanner für Langlöcher mit Plattenstärke größer 3 mm bzw. 6 mm benötigt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | unterlegplatte |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage