• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Arretier- / Sperrelemente
    6. Zubehör für Arretier- / Sperrelemente
    7. 200-9601.00-00000 Adapter GDZn f.Rundstangen 8mm

    200-9601.00-00000 Adapter GDZn f.Rundstangen 8mm

    Adapter

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Dirak:200-9601.00-00000
    Rubix:757936
    brand logo

    Produktdetails : 200-9601.00-00000 Adapter GDZn f.Rundstangen 8mm


    Adapter GDZN
    Adapter GDZN

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,36 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,00 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K2146.112135 Befestigungssatz für dünnwandige Teile, GR.2GN953.1 Zwischenplatte für GN 953K1560.801 Spannplatte für Drehspannriegel, Form:B, StahlGN952.1-10-B8-20-NI Reduzierbuchsen für Stellungsanzeiger, EdelstahlK1502.14420306 Betätigungselement mit PilzkopfK1125.123X1000 Kugelkette mit Schlüsselring, Form:B, EdelstahlK2146.120150 Befestigungssatz für dünnwandige Teile, GR.4GN119.2-55-SCH-SW Steckschlüssel für Türverriegelung mit Klinge / SchlitzK1125.20X1000 Kugelkette mit Ringklammer, Form:C, MessingGN952.1-20-B6-20 Reduzierbuchsen für StellungsanzeigerK2146.110115 Befestigungssatz für dünnwandige Teile, GR.1K0638.3121 Haltestück, Form:A, AluGN1024-ST-6-D Federstecker mit doppelter Windung, EdelstahlGN2277-ALN-25-K-30-B Dosenlibelle mit Befestigungsflansch, Gehäuse AluminiumGN1024-NI-6-E Federstecker mit einfacher Windung, Edelstahl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap