Sortiment Kiste Fischer 532702, Typ: UX Green | Anzahl Elemente: 20
Universaldübel UX Green-K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:532702
Rubix:3899357
Hersteller:UX Green 6 x 35 R K (20)
EAN:4048962218176

Dokumente
Produktdetails : UX GREEN 6X35 R K Universaldübel, Montageset, Blister-Verpackung
Der universelle Nylondübel aus nachwachsenden Rohstoffen für alle Baustoffe.
• Mindestens zu 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen produziert
• Dübel hält in allen Baustoffen
• Dübel verspreizt in Vollbaustoffen
• Maximaler Halt in Loch- und Plattenbaustoffen durch Verknoten
• Optimale Schraubenführung durch schräge Verbindungsstege
Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX Green für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX Green ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen.
Funktion:
• Der UX mit Rand ist geeignet für die Vorsteckmontage, der UX ohne Rand für die Durchsteckmontage
• Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der UX im Vollbaustoff und verknotet im Hohlraum
• Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser
• Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben sowie Stockschrauben
• Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein und es ist der UX mit Rand zu verwenden
• Der Randabstand muss mindestens eine Dübellänge betragen
Stärken
• Universaldübel UX Green werden mit über 50% erneuerbaren Inhaltsstoffen produziert. Dies wurde durch DIN CERTCO / TÜV Rheinland unabhängig geprüft
• Sicher und langlebig wie der UX-Dübel durch bewährte fischer Nylon-Qualität
• Die Rohmaterialien konkurrieren nicht mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen
• Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund
Anwendungen
• Leuchten
• Leichte Hängeschränke
• Handtuchhalter
• Spiegelschränke
• TV-Konsolen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ux green |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




