Sortiment Kiste Fischer 532656, Typ: FIS GS | Anzahl Elemente: 4
Gewindeanker FIS GS
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:532656
Rubix:3899377
Hersteller:FIS GS M10 x 165 K (4)
EAN:4048962217797






Produktdetails : FIS GS M10X165 K Gewindeanker
Die vielseitig einsetzbare Gewindestange ohne Zulassung
• Galvanisch verzinkter Stahl für den Einsatz im Innenbereich
Die fischer Gewindestange FIS GS ist eine wirtschaftliche Systemkomponente ohne Zulassung für den Einsatz mit fischer Injektionsmörteln. Die Gewindestangen aus galvanisch verzinktem Stahl ermöglichen je nach eingesetztem Injektionsmörtel vielfältige Anwendungen in unterschiedlichen Baustoffen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung im Innenbereich, für die keine Zulassung relevant ist.
Funktion:
• Die Gewindestange FIS GS ist für Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet
• Die Gewindestange FIS GS wird von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund in das Bohrloch eingesetzt
Stärken
• Die Gewindestange FIS GS ist die wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit Injektionsmörteln, bei denen keine Zulassung benötigt wird
Anwendungen
• Verankerungen mit Injektionsmörteln ohne Zulassung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fis gs |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage