3110033290 FlügelTü.schrank4Bö,70kgTrgl.H1950xB1200xT500mmRAL70355012
Universal-Stahlschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:3110033290
Rubix:2896436



Produktdetails : 3110033290 FlügelTü.schrank4Bö,70kgTrgl.H1950xB1200xT500mmRAL70355012
• Stabiler Stahlkorpus für Werkstatt und Betrieb
• Der Universalschrank ist für die Aufbewahrung/Lagerung von Ordnern, Werkzeug und Material optimal geeignet
• Türverstärkung für hohe Türstabilität
• Flügeltüren in Drehbolzen gelagert mit ca. 110° Öffnungswinkel
• Sicherer 3-riegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüsseln
• Flexible Fachböden
• 4 Fachböden, verzinkt, im 15-mm Raster verstellbar
• Traglast pro Einlegeboden ca. 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
• Maße BxTxH: 1200x500x1950 mm
• Farbe Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
• Farbe Türen: RAL 5012 lichtblau
• Der Universalschrank ist für die Aufbewahrung/Lagerung von Ordnern, Werkzeug und Material optimal geeignet
• Türverstärkung für hohe Türstabilität
• Flügeltüren in Drehbolzen gelagert mit ca. 110° Öffnungswinkel
• Sicherer 3-riegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüsseln
• Flexible Fachböden
• 4 Fachböden, verzinkt, im 15-mm Raster verstellbar
• Traglast pro Einlegeboden ca. 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
• Maße BxTxH: 1200x500x1950 mm
• Farbe Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
• Farbe Türen: RAL 5012 lichtblau
FORMAT Universal-Stahlschrank, Fachbodentraglast ca. 70 kg
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flügeltürenschrank |
|---|---|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Tiefe | 400 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
537,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
639,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
