892729 Flügeltürenschrank für Sichtlagerkasten
Schrank für Entnahmekästen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:863479
Spartex:892729
Rubix:3249459
EAN:3660338452345



Produktdetails : 892729 Flügeltürenschrank für Sichtlagerkasten
Scharnier-Tür-Schränke für Behälter - 6 Regalabmessungen: 1690x700x300mm - 9 Regalabmessungen: 1980x700x300mm. Innenabmessungen 695x250 Türen mit 110° Öffnungswinkel und verstärkt für hohe Stabilität. Geprägter Griff mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 3-Punkt-Verriegelung. Tragfähigkeit pro Regal 70 kg Rahmen grau RAL 7035, Türen grau RAL 7016.
Flügeltürenschrank für Sichtlagerkasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9 regale |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Höhe | 1980 mm |
| Breite | 700 mm |
| Tiefe | 300 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
503,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
599,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
