Referenzen
SMC:AS3301FS1-03-08S
Rubix:2675675
Hersteller:AS3301FS1-03-08S
EAN:3618035533157

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r3/8 (gewinde) – für schlauch-ø8 mm (one-touch, universal) |
|---|---|
| Typ | as3301fs1-03-08s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS3301FS1-03-08S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Reinigungsserie: Keine
Gehäusegröße: 3 (3/8)
Typ: 3 (Universal)
Steuertyp: 0 (Meter-out)
Anzeigerichtung: 1 (180°)
Gewinde: R (oder keine)
Anschlussgröße: 03 (3/8)
Breite über die Flanken: 9 mm (oder keine
Schlauch: 08 (ø8)
Dichtung: S (mit Dichtungsmasse)
Auftragsfertigung: Keine
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Reinigungsserie: Keine
Gehäusegröße: 3 (3/8)
Typ: 3 (Universal)
Steuertyp: 0 (Meter-out)
Anzeigerichtung: 1 (180°)
Gewinde: R (oder keine)
Anschlussgröße: 03 (3/8)
Breite über die Flanken: 9 mm (oder keine
Schlauch: 08 (ø8)
Dichtung: S (mit Dichtungsmasse)
Auftragsfertigung: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r3/8 (gewinde) – für schlauch-ø8 mm (one-touch, universal) |
|---|---|
| Typ | as3301fs1-03-08s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt (gehäuse/teile); messing (innenliegende bauteile, chemisch vernickelt); dichtungen: hnbr/nbr (mit dichtungsmasse „s“) |
| Durchsatz | 47400 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen