41 BV 32 Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt
Umschaltknarre mit Einsatzring 36 mm 4kt
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:41 BV 32
Rubix:1243664
Hersteller:6339330
EAN:4010886633939


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | vierkantring 32 mm (4-kant) '' |
|---|---|
| Länge | 910 mm |
Produktdetails : 41 BV 32 Umschaltknarre mit Einsatzring 32 mm 4kt
Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5075 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | vierkantring 32 mm (4-kant) '' |
| Länge | 910 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Modell | 41 bv 32 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 5075 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage