8V1250 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V1250
Rubix:1359796
EAN:4010858600259



Produktdetails : 8V1250 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1594 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 3159 mm |
| Innenlänge | 3030 mm |
| Außenlänge | 492,13 mm |
| Stärke | 23,114 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v |
| Werkstoff | polybutadien-kautschuk (körper) mit polyester-zugkordeln / gewebemantel (polyester-verstärkung) |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 431,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage