SPB6300 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPB6300 DELTA NARROW
Rubix:1734756
Hersteller:962666300
EAN:5414465319136
SPB6300 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge6300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB6300 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge6300 mm
Innenlänge6240 mm
Außenlänge6322 mm
Stärke13 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,41 exkl. MwSt.
/ Stück
67,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen