SPC2240 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC2240
Rubix:1359754
EAN:4010858752279



Produktdetails : SPC2240 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 2240 mm |
| Innenlänge | 2156 mm |
| Außenlänge | 2269 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage