GN522.5-160-K14-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff

Speichenhandrad Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 522.5-160-K14-R
Rubix:1865628
Hersteller:522.5-160-K14-R
EAN:4045525923034
GN522.5-160-K14-R Elesa-Speichenhandrad Mit Edelstahl-Nabenbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN522.5-160-K14-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff


Ein elegantes Design, das ergonomische und hygienische Anforderungen berücksichtigt, gehört zu den herausragenden Merkmalen der Speichen-Handräder GN 522.5. Aufgrund der verwendeten Materialien sind sie besonders geeignet für den Einsatz in korrosiven Atmosphären oder in Bereichen, die nass gereinigt werden müssen. Insbesondere erlauben die FDA-zertifizierten Kunststoffmaterialien den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Zolltarifcode84879090
41,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,83 € inkl. MwSt.