GN924.3-160-B14-R-SW Umleggriff-Speichenrad Schwarz matt KU-beschichtet

Umleggriff-Handräder, Griff arretiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 924.3-160-B14-R-SW
Rubix:645627
Hersteller:GN 924.3-160-B14-R-SW
EAN:4045525618619
GN924.3-160-B14-R-SW Umleggriff-Speichenrad schwarz matt KU-beschichtet

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN924.3-160-B14-R-SW Umleggriff-Speichenrad Schwarz matt KU-beschichtet


Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Zolltarifcode84879090
39,58 exkl. MwSt.
/ Stück
47,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser