GN323-80-K10-R Scheibenhandrad mit Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-80-K10-R
Rubix:165591
Hersteller:GN 323-80-K10-R
EAN:4045525482883





Produktdetails : GN323-80-K10-R Scheibenhandrad mit Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 166 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
