9268300009 Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 25x25x250mm P25/30

Stechdrehwerkzeuge Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:28950009, 9268300009
Rubix:2922278
Hersteller:9268300009
EAN:4030456133843
9268300009 Drehm. HM ähnlich DIN283 rechts 25x25x250mm P2530 WILKE

Produktdetails : 9268300009 Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 25x25x250mm P25/30


Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 25x25x250mm P25/30 WILKE
Innengewinde-Drehmeißel, Hartmetall, nach Werksnorm, rechts, 60°, P25/P30 Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,83 exkl. MwSt.
/ Stück
35,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std