• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.421)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.568)
    • Filtration und Pflege(429)
    Siehe Fluidtechnik
    • Hydraulikantriebe(1.113)
    • Hydraulikölaufbereitung(4)
    • Hydraulikprozesssteuerung(1.043)
    • Hydraulikverbindungstechnik(8.556)
    • Akkumulation(9)
    Siehe Hydraulik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Hydraulik
    4. Hydraulikverbindungstechnik
    5. Verschraubungen / Adapter
    6. Doppelnippelverschraubung
    7. 0550083000000000 Übergangsnippel

    0550083000000000 Übergangsnippel

    Übergangsnippel

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:0550083000000000
    Rubix:309213
    brand logo

    Produktdetails : 0550083000000000 Übergangsnippel


    UEBERGANGSNIPPEL
    UEBERGANGSNIPPEL

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73079980
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    128,79 € exkl. MwSt.
    / Stück
    153,26 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    4-2HMK4S Gerader StutzenG10SCF (EO) Gerader Stutzen EOG12ZLCF (EO) Gerader Stutzen EO2G15LCF (EO) Gerader Stutzen EOFG1122 Doppelnippel (konisch) 3/8'' (DIN2999), Edelstahl 1.44086348-06 Doppelnippel, 1/2NPT9955630670 Doppelnippel, Messing AG G3/8Zoll x G3/8Zoll, SW 19mmFG122523 Doppelnippel red.(konisch) 1'' - 1/2'' (DIN2999), 1.4408FG194024 Anschweißnippel 3/4'' (DIN2999) - 40mm, Edelstahl 1.4571FG616023 Rohrdoppelnippel 1/2'' (DIN2999) x 60mm, Edelstahl 1.440836063301 Doppelnippel, R1/8 - R1/89955630665 Doppelnippel, Messing AG G1/4Zoll x G1/4Zoll, SW 17mmFG1124 Doppelnippel (konisch) 3/4'' (DIN2999), Edelstahl 1.4408FG1128 Doppelnippel (konisch) 2'' (DIN2999), Edelstahl 1.4408FG194025 Anschweißnippel 1'' (DIN2999) - 40mm, Edelstahl 1.4571
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap