FG194024 Anschweißnippel 3/4'' (DIN2999) - 40mm, Edelstahl 1.4571
Anschweissnippel 3/4 Zoll-40mm 1.4571/1.4408
Siehe technische InformationenReferenzen
End Armaturen:FG194024
Rubix:75146
Hersteller:FG194024


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | 1,4571 |
|---|---|
| Typ | fg194024 anschweissnippel 3/4 zoll-40mm 1.4571/1.4408 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
Produktdetails : FG194024 Anschweißnippel 3/4'' (DIN2999) - 40mm, Edelstahl 1.4571
Anschweissnippel 3/4 Zoll-40mm 1.4571/1.4408
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Werkstoff | 1,4571 |
| Typ | fg194024 anschweissnippel 3/4 zoll-40mm 1.4571/1.4408 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std