FMUF 160 U-Verbindungselement

U-Verbindungselement FMUF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:547849
Rubix:3834050
Hersteller:FMUF 160
EAN:4048962339147
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfmuf

Produktdetails : FMUF 160 U-Verbindungselement


Verbindungselement FMUF - die einfache Bügel-Verbindung von FMP Montageprofilen untereinander und zum Untergrund
• Die Bauformen des Verbindungselements FMUF gewährleistet die Befestigung der Montageprofile FMP untereinander und zum Untergrund und ermöglicht ein einfaches Befestigen • Die Ausführung des Verbindungselements FMUF mit Langlöchern und Rasterung passend zum Hammerkopf-Steckverbinder FMHB ermöglicht eine optimale Justage der Konstruktion und vereinfacht den Montageprozess fischer U-Verbindungselemente sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.

Stärken

• Die Bauform des Verbindungselements FMUF gewährleistet die Befestigung der Montageprofile FMP untereinander und zum Untergrund und ermöglicht ein einfaches Befestigen • Die Ausführung des Verbindungselements FMUF mit Langlöchern und Rasterung passend zum Hammerkopf-Steckverbinder FMHB ermöglicht eine optimale Justage der Konstruktion und vereinfacht den Montageprozess

Anwendungen

• Element zur stabilen Konstruktion von Verbindungen zwischen Schiene und Bauwerk für das Durchstecksystem • Montageelemente zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen • Für eine sichere Querkraftverbindung können alternativ zwei Schrauben M12x130 mit Mutter M12 verwendet werden, die durch die runden Öffnungen geschoben werden, wobei jede Schraube durch die jeweils nebeneinander liegenden Öffnungen im FMP-Profil geführt wird • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfmuf
643,84 exkl. MwSt.
/ 8 Stück
766,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage