U-PK-4 Schalldämpfer, Standard

U Schalldämpfer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:U-PK-4
Rubix:105309
Hersteller:4932
EAN:4052568019211
U-PK-4 Schalldämpfer, Standard
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser (Zoll)0,15748 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U-PK-4 Schalldämpfer, Standard


Schalldämpfer U-PK-4 zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten. Einbaulage=beliebig, Durchfluss gegen Atmosphäre=150 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Schalldruckpegel=74 dB(A)
Schalldämpfer U-PK-4 Einbaulage=beliebig, Durchfluss gegen Atmosphäre=150 l/min, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft, * getrocknete Luft, geölt oder ungeölt), Schalldruckpegel=74 dB(A), Pneumatischer Anschluss=PK-4

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x9x9 mm
Bruttogewicht4,8 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)0,15748 ''
Werkstoffbronze
Länge25,5 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Schallpegel77 dB
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,84 exkl. MwSt.
/ Stück
4,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std