9980470040 Typenhalter-Satz Schrifthöhe 4mm

Typenhalter-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kukko:333-040
Rubix:1026765
Hersteller:333-040
9980470040 Typenhalter-Satz SH 4 mm Turnus

Produktdetails : 9980470040 Typenhalter-Satz Schrifthöhe 4mm


Typenhalter-Satz Schrifthöhe 4mm KUKKO
Typenhaltersatz Ausführung: Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben (Typen), Normalschrift 0-9 und A-Z. Festigkeit bis 1200 N/mm² - abhängig von der Anzahl der Typen! Mit Halter und exakt gefräster Stempeltypen-Aufnahme. Im Halter lassen sich mehrere Typen nebeneinander einsetzen. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Lieferumfang: AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR SSS TT UUU V WW XX Y Z & // - .. ,, 1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 00 ++ 10 leere Typen, 1 Stück Typenhalter, 1 Stück Pinzette.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82073010
484,65 exkl. MwSt.
/ Stück
576,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std