Referenzen
Kukko:333-030
Rubix:1044585
Hersteller:333-030
Produktdetails : 9980470030 Typenhalter-Satz Schrifthöhe 3mm
Typenhalter-Satz Schrifthöhe 3mm KUKKO
Typenhaltersatz Ausführung: Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben (Typen), Normalschrift 0-9 und A-Z. Festigkeit bis 1200 N/mm² - abhängig von der Anzahl der Typen! Mit Halter und exakt gefräster Stempeltypen-Aufnahme. Im Halter lassen sich mehrere Typen nebeneinander einsetzen. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Lieferumfang: AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR SSS TT UUU V WW XX Y Z & // - .. ,, 1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 00 ++ 10 leere Typen, 1 Stück Typenhalter, 1 Stück Pinzette.
Typenhaltersatz Ausführung: Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben (Typen), Normalschrift 0-9 und A-Z. Festigkeit bis 1200 N/mm² - abhängig von der Anzahl der Typen! Mit Halter und exakt gefräster Stempeltypen-Aufnahme. Im Halter lassen sich mehrere Typen nebeneinander einsetzen. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Lieferumfang: AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LLL MM NNN OOO PP Q RRR SSS TT UUU V WW XX Y Z & // - .. ,, 1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 00 ++ 10 leere Typen, 1 Stück Typenhalter, 1 Stück Pinzette.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82073010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
454,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
541,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std