PH-Messgerät und pH-Indikatorpapiere Bürkert 559168, Genauigkeit: Element Display Modul | Messumfang: Element Display Modul
TYP SET8 Element Display Modul
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:559168
Rubix:2607309
Hersteller:559168
Produktdetails : 00559168 Element Display Modul
Der Bürkert Gerätetyp 8222 ist ein kompaktes Messgerät zur Leitfähigkeitsmessung von Flüssigkeiten. Das Leitfähigkeitsmessgerät ist mit einem Sensor ausgestattet. Der Sensor ist mit einem Stift am Transmitter (mit abnehmbarer Anzeige) befestigt. Der Sensor selbst ist mit drei verschieden Zellkonstanten C verfügbar und besteht aus einem Temperaturfühler Pt1000 und zwei Leitfähigkeitselektroden. Diese bestehen bei den Sensoren mit der Konstante C von 0,01 oder 0,1 aus Edelstahl und bei den Sensoren mit der Konstanten C von 1.0 aus Grafit. Die optionale Anzeige wird lediglich zur Inbetriebnahme, Konfiguration und Kalibration oder als Prozesswertanzeige benötigt. Der Gerätetyp 8222 ist verfügbar: - mit drei programmierbaren Ausgängen: zwei Transistorausgänge und ein 2-Leiter 4...20 mA-Stromausgang - mit vier programmierbaren Ausgängen: zwei Transistor Ausgänge und zwei 3-Leiter 4...20 mA-Stromausgänge Der Transmitter wandelt das Messsignal um, zeigt verschiedene Werte in unterschiedlichen Messeinheiten (falls Anzeige gesteckt) und berechnet die Ausgangsignale, die über ein oder zwei M12-Steckerverbidungen übertragen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Messumfang | element display modul |
|---|---|
| Genauigkeit | element display modul |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage