00559630 8202 - ohne Elektrode Mutter PVC 1XM12
TYP 8202 PH/ORP-transmitter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:559630
Rubix:2563718
Hersteller:559630
Produktdetails : 00559630 8202 - ohne Elektrode Mutter PVC 1XM12
Der Bürkert Transmitter Typ 8202 ist ein kompaktes Messgerät zur Messung des pH-Wertes in sauberen, schmutzigen, sulfide- oder proteinenthaltenden Flüssigkeiten oder zur Messung des Redoxpotenzialwertes (ORP) in sauberen, schmutzigen, sulfide- oder proteinenthaltenden Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten, die eine geringe Leitfähigkeit aufweisen.
Durch die Konstruktion des Messgerätes vereinfacht so Bürkert Installations- und Wartungsarbeiten.
Das Geräte Typ 8202 ist in zwei Varianten erhältlich.
Die erste, die sogenannte ELEMENT Standard, wird entweder mit drei einstellbaren Ausgängen (zwei Digitalausgänge und ein Analogausgang) oder mit vier einstellbaren Ausgängen (zwei Digitalausgänge und zwei Analogausgänge) angeboten und kann mit einem Display ausgestattet werden. Das Display wird lediglich zur Inbetriebnahme, Konfiguration (z. B. Auswahl pH-/ORP-Messung, Messbereich, Einheiten, Kalibrierung, Grenzwerte) oder als Prozesswertanzeige benötigt.
Die zweite, die sogenannte ELEMENT neutrino, ist ein 2-Draht-Gerät ohne Display und mit einem 4?20 mA-Stromausgang oder mit einem digitalen Kommunikationsmodus, der entweder über IO-Link oder in büS (Bürkert- Systembus auf Basis von CANopen) kommunizieren kann.
Das Geräte Typ 8202 wandelt das Messsignal um und berechnet die Ausgangssignale, die bei ELEMENT Standardvariante über ein oder zwei M12-Steckerverbindungen bzw. bei ELEMENT neutrino-Variante über ein M12-Steckerverbindungen oder auf einer Klemmleiste über eine Kabelverschraubung bereitstehen. Das Gerät zeigt bei der ELEMENT Standardvariante verschiedene Werte in unterschiedlichen Messeinheiten an (falls ein Display montiert ist).
Technische Informationen
Attribute
| Messumfang | -2 bis 16 ph und -2000 bis 2000 mv |
|---|---|
| Genauigkeit | 0,02 ph und 3 mv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.129,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.344,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen